※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ターミナルキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
72
28
35
42
50
60
72
88
呼び
G54
C19
C25
C31
C39
C51
C63
C75
G16
G22
G28
G36
G42
G54
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52962087
品番
DFZ2054P
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
材質
鋳鉄製溶融亜鉛メッキ
種別
厚鋼電線管用
質量(kg)
1.9
寸法H(mm)
78
呼び
G54
寸法A(mm)
165
寸法D(Φmm)
72
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
47