FR6310 荷造りロープ 信越工業 52962264

荷造りロープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)100
太さ(Φmm)8
質量(g)770
内容量1巻注文コード52962264品番FR6310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

溶着しているので切り口がほぐれず、仕上がりがきれいです。
独自の製法とメーカー技術によって誕生した、新しいタイプの商品です!
省資源化により低コストを実現し、ボリューム・強度・品質等は従来品と変わらず。
しかも、ゴミの軽減につながります!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
一般梱包、農園芸などに
太さ(Φmm)8長さ(m)100材質ポリプロピレン(PP)質量(g)770仕様3本より・溶着引張強度(N)1666
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52962255
2021-05-30
用途: 紙製品の荷造り
個人のお客様

色々なサイズを使いましたが、用途的に6ミリサイズが一番梱包し易い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする