曜日別特売
黒/26.0 コックシューズ 厨房用 モノタロウ 52963463

 

黒/26.0 コックシューズ 厨房用 モノタロウ 52963463
黒/26.0 コックシューズ 厨房用 モノタロウ 52963463
黒/26.0 コックシューズ 厨房用 モノタロウ 52963463
黒/26.0 コックシューズ 厨房用 モノタロウ 52963463
黒/26.0 コックシューズ 厨房用 モノタロウ 52963463
黒/26.0 コックシューズ 厨房用 モノタロウ 52963463
黒/26.0 コックシューズ 厨房用 モノタロウ 52963463
モノタロウ

コックシューズ 厨房用

(148件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード52963463品番黒/26.0
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

靴底に耐油性ゴム、インソールには防臭抗菌加工を施しています。
インソールはクッション性も良く、メッシュ加工なので履き心地も良く、靴本体も屈曲性があり作業し易いシューズです。
甲部に伸縮ゴムを使っていますので、脱ぎ履きし易くなっています。

用途飲食店、病院や学校の給食施設、食品加工工場などサイズ(cm)26足幅3E材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約240(26.0の場合)材質(インソール)EVA甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※水場や油のある場所での使用は十分注意してください。耐滑性を有していませんので、転倒してけがをするおそれがあります。
※汚れた場合は、布などに中性洗剤を薄めたものを塗布して表面の汚れを落としてください。
※着用する際は必ず靴下などを履いてご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:148
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52963436
2026-01-21
用途: 工場内から事務所移動油濡れた場所の移動、作業
製造業

3足ほどリピート、靴底の耐久性があり滑りにくいので作業靴よりこちらの方が主に履いています。靴底が摩耗する前にインソールやアッパーが先に傷んでくる感じです。
作業によりますがコックシューズというだけあって濡れ滑りに強く履きやすい所が良いです。

2026-02-26
用途: 現場に出入りするとき。

普段は事務所にいるのですが、日に何度が現場に行くので滑り止めがしっかりとある靴を探していました。デザインも普段履きできくらいシンプルなデザインで、軽く履き心地もとても楽です。使い始めたばかりなので、しっかりはしていますが、耐久性がよければリピしたいです。

2026-03-10
用途: 調理作業用に最適
有限会社遠忠屋運輸運輸・通信業

ラーメン店の調理中に使用しています、他の商品も使いましたが、このコックシューズがコスパも良くて最適だと思います。

対象商品 : 68150102
2026-02-06
用途: 食品工場

従業員にも好評で毎回必要な時にリピートしています。22.5cmや22cmも展開してもらえると非常にありがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 68150102
2026-03-25
用途: 厨房での調理、洗い物
コーヒーハウスノア飲食業

靴表面の生地が凹凸があり、他のと比べ気に入らないのですが、靴底は値段の高いのと変わらないです。なんと言っても今回は、モノタロウブランド15%オフで購入。最高です。

対象商品 : 52963445
2026-03-02
用途: 厨房内アルバイト用
飲食業

履き心地もよくサイズ感も良いので満足しているようです。

2026-01-07
用途: 飲食店厨房およびフロアでのアルバイト

足先が広いので痛くならない。耐水性がいいのでしみない。使い勝手もいいし値段も手ごろなので、リピートしています。

2026-03-23
用途: 雨の日の買い物など
農・林・水産業

すぐに足になじみ、雨に日の外出にはもってこい。
値段もリーズナブル

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
先芯入りでしょうか。
回答:
先芯入りではございません。
1が参考にしています
2023-10-18
質問:
23cmより小さいサイズ、28cmより大きいサイズはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2が参考にしています
2023-10-18
質問:
カラーは白と黒のみでしょうか。
回答:
白と黒のみになります。
1が参考にしています
2023-10-18

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする