国際化工
救命いかだ・救命艇用 レーダー反射器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
52965134
品番
KLR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
救命いかだ及び救命艇で漂流中、レーダーによる探索を支援
形状
Q型コーナー反射器
質量(g)
約110
寸法(Φmm)
324
型式承認番号
第3984号
面積(m
2
)
【反射】(最大)約10
方向性タイプ
360°