※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台定格電流(A)100定格使用電圧(V)100‐440定格遮断容量(kA)(AC200/440V) 35/10注文コード52965999品番EXK125-C(高速形)
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
この商品は定格電流・定格使用電圧・定格遮断容量など20種類から選べます他の種類を見る 【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)