曜日別特売
HS8-T 1a 0.75kW 200V 電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム 52966665

電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)

(4件のレビュー)
取扱い終了
コイル定格電圧(V)
内容量1台注文コード52966665品番HS8-T 1a 0.75kW 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,880

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備

用途電磁開閉器補助接点1a厚さ(mm)81質量(kg)0.45縦(mm)135横(mm)45モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)11、(380~440V)7、(500~550V)6三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)0.75、(400~440V)2.7コイル操作電圧(V)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52966744
2023-10-12
用途: トスコン エアーコンプレッサーの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

トスコン エアーコンプレッサーの修理に使いました
翌日に届き使えましたので助かりました

2が参考にしています
対象商品 : 52966805
2021-09-19
用途: お米の籾摺り時
farmland農・林・水産業

前回購入した物が、一年ぐらいで壊れてしまい、再度購入です!
他よりも安いので、満足です。

対象商品 : 52966848
2020-08-15
用途: エアーコンプレッサーの部品交換
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

日立ベビコン5.5P-9.5Tのマグネットスイッチが壊れたため、交換用として購入しました。
価格が高いので、イロイロ検討しましたが、モノタロウさんが一番安かったです。ただ、4連休を挟んでしまったため、納期が待ち遠しかったです。

対象商品 : 52966787
2020-10-06
用途: 機械修理の際
株式会社エステー工業サービス業

この電磁開閉器はサーマルリレー付きの為、電流値設定が不要で扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする