用途電磁接触器補助接点(2a2b)x2厚さ(mm)123質量(kg)2.9動作方式可逆式縦(mm)120横(mm)200定格使用電流(A)65コイル電圧(V)200適合モータ容量(200~240V)(kW)15適合モータ容量(380~440V)(kW)30適合モータ容量(500~550V)(kW)30モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(380~440V)30、(500~550V)30