MJ-15 和ニッパー MJ-15 アルファーミラージュ 52967505

和ニッパー MJ-15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52967505品番MJ-15
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

「素晴らしい切れ感」と「切断面が美しい」ニッパーです。
定番品でありながら、規格の限界まで形状や仕組みを追求しました。
職人が手作業で仕上げた鋭利な刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
連続作業が楽なコイルバネ採用。
JIS規格品

材質S58C形状刃面:アール型寸法(mm)150質量(g)155硬さ56~64刃角(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする