FN-2B フレアナット 因幡電工 52967678

FN-2B フレアナット 因幡電工 52967678
FN-2B フレアナット 因幡電工 52967678

フレアナット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合管径6.35(1/4)
内容量1パック(10個)注文コード52967678品番FN-2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など仕様新冷媒2種対応締付トルク(N・m)16±2適合管径6.35(1/4)
注意
※フレアナットの締付には、規定のトルクレンチを使用して、締付トルクに従い締め付けてください。締付トルクが、標準より強すぎるとフレアナットが応力腐食割れし、弱すぎると冷媒ガス漏れの原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52967678
2019-06-20
用途: エアコン設置
サービス業

因幡電工の製品なので、品質に問題なく使用してます。

対象商品 : 52967678
2019-03-03
用途: エアコン取り付け
建設業・工事業

やはり安心して使えるのがいい
いままでも、これからも使う。

対象商品 : 52967678
2017-05-17
用途: エアコン工事

フレアナットはエアコンセットに付属しているけど、なぜか時々必要になります。
以前はノーブランドの安物を使用していたのですが、トルクレンチで締めているにもかかわらず、暖房時の高圧に耐えられなかったのか、ナット割れによるガス漏れを経験して以来、部材は少々高価でも良いものを使うように心掛けています。
さすが因幡ブランド、表面の仕上げもきれいで安心して使用できそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする