曜日別特売
ノ-F3CBMNX5 キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ラインB罫 5色パック コクヨ 52968336

キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ラインB罫 5色パック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(5冊)注文コード52968336品番ノ-F3CBMNX5
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。
この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。
点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。
余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。
余白に送りがなやふりがなを書くと、バランスよく見やすい記入ができます。
タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます。
図形の頂点や表の枠線の目印になります。
短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。
ドットを目印に資料がきれいに貼れます。

サイズセミB5(6号)5色罫幅(mm)6.8科目文系寸法(mm)257×182×10質量(g)349
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする