曜日別特売

125ミリ充電式ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード52968713品番GA518DRGX
参考基準価格(税別)¥94,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実質:27、フル:40バッテリー電圧(V)18砥石寸法(Φmm)外径125付属品バッテリー×2本・充電器(DC18RF)・ケース仕様無段変速(ダイヤル式)・電子制御・ブレーキ付・集塵機接続可能・無線連動対応電圧(V)18砥石径(Φmm)125バッテリーリチウムイオン(BL1860B)適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする