曜日別特売
3967 防犯ブザービーンズII(防水・単4電池) アーテック[学校教材・教育玩具] 52969063

3967 防犯ブザービーンズII(防水・単4電池) アーテック[学校教材・教育玩具] 52969063
3967 防犯ブザービーンズII(防水・単4電池) アーテック[学校教材・教育玩具] 52969063
3967 防犯ブザービーンズII(防水・単4電池) アーテック[学校教材・教育玩具] 52969063
3967 防犯ブザービーンズII(防水・単4電池) アーテック[学校教材・教育玩具] 52969063
3967 防犯ブザービーンズII(防水・単4電池) アーテック[学校教材・教育玩具] 52969063
3967 防犯ブザービーンズII(防水・単4電池) アーテック[学校教材・教育玩具] 52969063

防犯ブザービーンズII(防水・単4電池)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52969063品番3967
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

(財)全国防犯協会連合会『優良防犯ブザー推奨品』『新基準適合商品』『防水IPX5適合』単4電池2本付!ボタンを押すとライトが点灯!単4電池仕様で電池が長持ち!ランドセルに取り付けられる取付用ベルト付。
(生活防水(IPX5)とは防水性能の等級で、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、防犯ブザーとして有害な影響がないことを表す等級です。)

セット内容単4電池2本、ランドセル取付用ベルト、安全ネックストラップ、名前シール付材質ABS寸法(mm)54×78×30質量(g)84

商品説明動画

003967防犯ブザービーンズ2
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52969063
2023-10-24
用途: シャワールームで

万が一気分がわるくなった時などの非常通報用として。倒れても手が届くようシャワールームの低めの位置に吊しました。かなりの音量なので耳に入ると期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする