曜日別特売
F-79624 津軽びいどろ 花瓶 花器 アデリア(石塚硝子) 52969088

津軽びいどろ 花瓶 花器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
内容量1個注文コード52969088品番F-79624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

秋の空と海と大地の色を色彩のみで表現したガラス花瓶。
空気の澄んだ秋の空から降り注ぐ金色の光。
冷えこんで黒く鈍っていく海の色。
植物の実りと生命の移ろいゆく大地の色。
シンプルながらも奥が深い秋の情景をひとつの花瓶で表現されています。
あなた自身の秋はどのようなものでしょうか。
生花を挿しても、造花を挿しても、芸術的な絵になります。
玄関に飾るも良し、リビングやダイニングテーブル、キッチンやオフィスのロビーなどの空間におしゃれな生け花やフラワーアレンジメントがあると、お部屋の空気も明るくなります。

材質ソーダガラス質量(g)約2700種類金彩秋風最大径×高さH(Φmm×mm)約190~140×365
注意
※硝子職人が一つ一つ手作りの為、サイズや色柄、重さなど多少のバラつきがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする