SATO(サトー)
PDラベル B-1 縦
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(750枚×10巻)
1箱(1500枚×3束)
1箱(750枚×10巻)
粘着力
強粘着
オリコン再剥離
弱粘着
ハクリピートS
ハクリピートR
強粘着
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(750枚×10巻)
注文コード
52970339
品番
159900033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。
ラベルサイズ(mm)
P92×W60
適合機種
スキャントロニクスシリーズ
タイプ
ロール
種類
B-1縦
基材
感熱紙
粘着力
強粘着
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高保存タイプの感熱紙です。
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。