曜日別特売
159900032 PDラベル B-1 縦 SATO(サトー) 52970348

 

159900032 PDラベル B-1 縦 SATO(サトー) 52970348
159900032 PDラベル B-1 縦 SATO(サトー) 52970348

PDラベル B-1 縦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(750枚×10巻)
粘着力ハクリピートR
内容量1箱(750枚×10巻)注文コード52970348品番159900032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。

ラベルサイズ(mm)P92×W60適合機種スキャントロニクスシリーズタイプロール種類B-1縦基材感熱紙粘着力ハクリピートRRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高保存タイプの感熱紙です。
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする