曜日別特売
544147521 量販店標準値札 タグ SATO(サトー) 52970908

量販店標準値札 タグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(4800枚×10巻)
サイズ(mm)P25×W32
内容量1箱(4800枚×10巻)注文コード52970908品番544147521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

主に量販店等で使用されている下げ札(タグ)です。

用途商品名、価格の表示に規格JIS10号形状角丸タイプJIS10号タグ白無地ラベルサイズ(mm)P25×W32サイズ(mm)P25×W32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする