14349 オオサキガーゼ オオサキメディカル 52971146

オオサキガーゼ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
内容量1個注文コード52971146品番14349
販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
700

ソフトで吸収の良い、医療ガーゼタイプⅠのガーゼです。
幅30cmのガーゼを、用途に合わせてカットすることができます。

長さ(m)10幅(cm)30混率(%)綿100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする