タマハシ
エレット 3WAY充電ラジオライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52971958
品番
ET-13
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ソーラー充電&USB充電& 手回し充電。非常時の備えに、アウトドアの お供に!サイレン時は赤色LED 4灯が点灯。安心の多機能!
電源
充電池または単3電池×3本使用(別売)
機能
ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン
材質
本体:ABS樹脂・AS樹脂
寸法(mm)
約140×70×205
質量(g)
約450
光源
LED5灯・LED8灯・サイレン時赤色LED4灯