曜日別特売
ET-17 エレット 多機能ポータブルライト タマハシ 52971985

ET-17 エレット 多機能ポータブルライト タマハシ 52971985
ET-17 エレット 多機能ポータブルライト タマハシ 52971985
ET-17 エレット 多機能ポータブルライト タマハシ 52971985
ET-17 エレット 多機能ポータブルライト タマハシ 52971985

エレット 多機能ポータブルライト

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード52971985品番ET-17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

持ち運びしやすいのに多機能♪ サイレン&ライト&FMラジオ機能。

電源充電池機能ライト・モバイルバッテリー・FMラジオ・サイレン付属品USBケーブル材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約145×55×45質量(g)約130光源LED3灯充電方式手回し・USB充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする