アーテック[学校教材・教育玩具]
クリアリングファイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
A4
注文コード
52972508
品番
3433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥540
販売価格(税別)
¥
491
バスケットに入れる
中央で開閉する2穴リング金具を採用。書類の差し替えが自由自在にできます
PPクリアポケット付
用途
学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。
セット内容
PPクリアポケット2枚付
寸法(mm)
245×305×22
サイズ
A4
材質
PP、鉄