8428-21B1-RK-TR PLCC ソケット TIN 28POS 1.27MM SMT 3M(スリーエム) 52973420

PLCC ソケット TIN 28POS 1.27MM SMT

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52973420
品番
8428-21B1-RK-TR
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
仕様
コンタクト数:28 コネクタ タイプ:PLCC ソケット ピッチ間隔1.27mm 製品群:8400 シリーズ 列ピッチ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト
アズワン品番
65-1582-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする