曜日別特売
000310CAL ナノボリュームシリンジ 0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.E 52976265

ナノボリュームシリンジ 0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番65-3694-31
内容量1本注文コード52976265品番000310CAL
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。
針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。
目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内ですナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に適しています

仕様容量:0.5μL タイプ:プランジャーインニードル 針先形状:コーン プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±2% 針長さ(mm):70 針ゲージ:23 針外径(mm):0.63 針内径(mm):0.1 入数:1アズワン品番65-3694-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする