TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACダクト糸入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
62.4
32
38
50.6
62.4
76.4
88.9
101.6
125.9
152.4
203.7
長さ(m)
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
50
30
外径(Φmm)
72.6
40
46.2
61
72.6
86.8
99.3
113
139.3
166
217.5
全119種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52976325
品番
21149-065 7m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途
設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
内径(Φmm)
62.4
適合流体
空気(送風)、水・温水
材質
塩ビ
外径(Φmm)
72.6
長さ(m)
7
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.07(0.7)
ピッチ(mm)
12
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
ダクト(送風)
呼び径(inch)
2-1/2
許容曲げ半径(mm)
65
呼び径(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g/m)
730
許容減圧力(KPa[mmHg])
-49.0(-368)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません