11251 水彩専用紙 アーテック[学校教材・教育玩具] 52976708

水彩専用紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4切
内容量1セット(100枚)注文コード52976708品番11251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,099
販売価格(税別)
¥10,090

パルプの生地と理想的な毛布による肌合いのマッチングにより、高度な美術表現が可能
パルプの生地そのままのスッキリとした白色度(無蛍光)と理想的な毛布による肌合いとのマッチングにより、高度な美術表現が可能です。 キャロア水彩紙№500。紙厚:特厚。水張・毛布目・水彩・アクリルガッシュ〇
材質:紙

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
サイズ
4切
セット内容
100枚入(見出し「水彩専用紙 100枚入」)
材質
210#No.500本格水彩紙
寸法(mm)
542×392

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52976692
2022-08-09
用途: 子ども水彩画教室の画材として使用
総合企画 デーラボ 様(サービス業)

購入は2回目ですが、水彩画用紙としての機能性も程よく、練習用画材として価格も手頃で重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする