曜日別特売

カラーテープ(水貼り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52977094品番13059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

パネル張りなどに
水分を含ませることで粘着性を出すカラーテープです。各種パネル張りや額縁モールディング棹の裏張り、ベニヤ板の裏仕上げ用などに。クラフト色は製箱用にも使用できます。
サイズ:25mm x 50m

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50
注意
※使用後はビニール袋に入れて保存してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする