曜日別特売
21101-032 9m TACダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52977156

21101-032 9m TACダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52977156
21101-032 9m TACダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52977156

TACダクトD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)32.4
長さ(m)9
外径(Φmm)38.6
内容量1本注文コード52977156品番21101-032 9m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。

用途
設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
内径(Φmm)32.4適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ外径(Φmm)38.6長さ(m)9許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.06(0.6)ピッチ(mm)7.5使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)呼び径(inch)1-1/4許容曲げ半径(mm)32呼び径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)255許容減圧力(KPa[mmHg])-66.0(-495)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする