曜日別特売
TX-2300 フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ エイトシール 52977620

フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(300mL×12本)
内容量1箱(300mL×12本)注文コード52977620品番TX-2300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

エイトルーブTX-2300はスプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤です。低摩擦性に優れており、特にステンレス製の継手やボルト、ナットなどのカジリ防止、焼付防止に最適で、ネジ部にサッとひと拭きでフッ素樹脂の被膜を形成し、カジリを防ぎ、作業効率をアップさせます。グリスタイプではありませんので、油を嫌う場所でもお使い頂けます。
塗布後15~30秒おいて乾燥させ、ネジを締め込んでください。

用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。白~淡黄色タイプ液状内容300(mL/本)荷姿スプレー缶pHデータなし臭気有機溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※使用直前に缶を良く振ってください。使用後は缶を逆さまにして2秒くらい空吹きしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする