曜日別特売
21104-400 8m ベローダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52978556

21104-400 8m ベローダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52978556
21104-400 8m ベローダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52978556

ベローダクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)400
長さ(m)8
外径(Φmm)418
内容量1本注文コード52978556品番21104-400 8m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながら軽く、運搬も容易です。

用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。内径(Φmm)400適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ外径(Φmm)418長さ(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.004(0.04)ピッチ(mm)60使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)呼び径(inch)16許容曲げ半径(mm)400呼び径(Φmm)400RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)4860許容減圧力(KPa[mmHg])-0.95(-97)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする