13497 マルチアート額ウッドシートセット アーテック[学校教材・教育玩具] 52978564

マルチアート額ウッドシートセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード52978564品番13497
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,231
販売価格(税別)
1,119
セット内容ウッドシート7色セット×1、工作専用カッターナイフ×1、マルチアート額(大)×1、ベニヤ×2寸法(mm)マルチアート額(大):190×190×10、ウッドシート7色セット:140×200、作品サイズ:148×148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする