TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
ベローダクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
450
350
400
450
長さ(m)
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
外径(Φmm)
469
367
418
469
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52978678
品番
21104-450 10m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながら軽く、運搬も容易です。
用途
マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。
内径(Φmm)
450
適合流体
空気(送風)、水・温水
材質
塩ビ
外径(Φmm)
469
長さ(m)
10
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.004(0.04)
ピッチ(mm)
60
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
ダクト(送風)
呼び径(inch)
20
許容曲げ半径(mm)
450
呼び径(Φmm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g/m)
5520
許容減圧力(KPa[mmHg])
-0.95(-97)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません