TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
ベローダクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内径(Φmm)
550
350
400
450
長さ(m)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
外径(Φmm)
570
367
418
469
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52978784
品番
21104-550 1m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながら軽く、運搬も容易です。
用途
マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。
内径(Φmm)
550
適合流体
空気(送風)、水・温水
材質
塩ビ
外径(Φmm)
570
長さ(m)
1
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.003(0.03)
ピッチ(mm)
60
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
ダクト(送風)
呼び径(inch)
22
許容曲げ半径(mm)
550
呼び径(Φmm)
550
参考質量(g/m)
7250
許容減圧力(KPa[mmHg])
-0.70(-71)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません