曜日別特売
21104-550 6m ベローダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52978836

21104-550 6m ベローダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52978836
21104-550 6m ベローダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52978836

ベローダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内径(Φmm)550
長さ(m)6
外径(Φmm)570
内容量1本注文コード52978836品番21104-550 6m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながら軽く、運搬も容易です。

用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。内径(Φmm)550適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ外径(Φmm)570長さ(m)6許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.003(0.03)ピッチ(mm)60使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)呼び径(inch)22許容曲げ半径(mm)550呼び径(Φmm)550参考質量(g/m)7250許容減圧力(KPa[mmHg])-0.70(-71)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする