曜日別特売
LF-BT010-KH ツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 LandField 52979449

LF-BT010-KH ツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 LandField 52979449
LF-BT010-KH ツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 LandField 52979449
LF-BT010-KH ツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 LandField 52979449
LF-BT010-KH ツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 LandField 52979449
LF-BT010-KH ツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 LandField 52979449
LF-BT010-KH ツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 LandField 52979449
LF-BT010-KH ツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 LandField 52979449
LF-BT010-KH ツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 LandField 52979449

ツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード52979449品番LF-BT010-KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,800
販売価格(税別)
16,182

ポールを使用せずにバイクと連結して組み立てができるので、愛車のそばでのんびり過ごせる画期的なテントです。
バイクと連結してテントを設営しているため、バイクの盗難防止にもなります。
キャンプ場のバイカー専用スペースを考慮した設計なので、省スペースサイズ、コンパクト収納になりました。
キャンプ以外にも、ツーリングなどでの一時的な仮眠用のテントとしてもおすすめです。
防水加工が施されているので、雨天でも安心してご使用いただけます。

用途・キャンプや、ツーリングなどでの一時的な仮眠用のテントなどに。質量(kg)0.9カーキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×90×113.5耐水圧(mm)PU3000収納時寸法(cm)W40×18×H18
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする