曜日別特売
SRA405 OA対応用紙 オキナ 52979826

SRA405 OA対応用紙 オキナ 52979826
SRA405 OA対応用紙 オキナ 52979826
SRA405 OA対応用紙 オキナ 52979826
SRA405 OA対応用紙 オキナ 52979826
SRA405 OA対応用紙 オキナ 52979826
SRA405 OA対応用紙 オキナ 52979826
SRA405 OA対応用紙 オキナ 52979826
SRA405 OA対応用紙 オキナ 52979826

OA対応用紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード52979826品番SRA405
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

スポーツ、趣味の会など、表彰や褒賞に適した高級プリンタOA用紙です
賞状用紙の他にメニューやPOPなど多目的に使えます
レーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど
印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています
テスト原稿用紙:2枚入
下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっています
テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます

仕様OA対応用紙寸法(mm)210×297内容1パック(10枚)リーフ柄紙厚(μm)180入数10枚+テスト原稿用紙 2枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする