SC-100PF-P(36583) Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート PLUS(プラス)[文具] 52980368

SC-100PF-P(36583) Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート PLUS(プラス)[文具] 52980368
SC-100PF-P(36583) Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート PLUS(プラス)[文具] 52980368
SC-100PF-P(36583) Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート PLUS(プラス)[文具] 52980368
SC-100PF-P(36583) Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート PLUS(プラス)[文具] 52980368
SC-100PF-P(36583) Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート PLUS(プラス)[文具] 52980368
SC-100PF-P(36583) Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート PLUS(プラス)[文具] 52980368
SC-100PF-P(36583) Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート PLUS(プラス)[文具] 52980368
SC-100PF-P(36583) Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート PLUS(プラス)[文具] 52980368

Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード52980368品番SC-100PF-P(36583)
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、携帯はさみポーチサイズが登場!
明るく可愛らしいパステルカラーの文具で学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。
1.ペンケースにすっきり収まるショートサイズの携帯はさみ。
2.刃の開き角度が常に一定のベルヌーイカーブ刃で根元から刃先までサクサク切れる!
3.透明フッ素コートで汚れに強い。
4.丸い刃先で手や肌を傷つけにくく安心。
5.片手で簡単にロック/解除できるスマートハンドル。
6.キャップをはめると自動でロックがかかる安心設計。
7.ストラップホール付き。

材質本体:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼、カシメ:ステンレスパープル板厚(mm)1.2(刃先端0.8)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×11×104刃渡り(mm)30繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする