曜日別特売
DC-100-3(51769) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980490

DC-100-3(51769) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980490
DC-100-3(51769) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980490
DC-100-3(51769) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980490
DC-100-3(51769) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980490
DC-100-3(51769) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980490
DC-100-3(51769) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980490
DC-100-3(51769) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980490
DC-100-3(51769) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980490

マーカーテープ スタディライナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
柄フラワー (パープル)
内容量1個注文コード52980490品番DC-100-3(51769)
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

机に向かう気持ちを少しでも前向きに楽しくサポートする、印刷テープならではの絵柄が楽しいデザインマーカーです。
1.テープ幅6mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は4.8mm)ノートや教材の気になる文字の上に引いて識別できる
2.学習の邪魔にならない控えめなデザインでありながら、マーカーペンとは違うかわいらしさ、たのしさのある柄で文字の読みやすさと遊び心を両立させたマーキングテープ
3.テープだから、文字がにじまず、薄い紙でも裏抜けしない。さらに、ヘッド先端が汚れたりインクムラも発生しない
4.持ち運びに便利なコンパクトサイズ
5.片手でも出来るワンタッチ開閉キャップ

柄
フラワー (パープル)
仕様
使い切りタイプ
テープ幅(mm)
6(印刷幅約4.5)
テープ長さ(m)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52980465
2025-07-23
用途: デコレーション作業
Aoki 様(建設業・工事業)

かわいくて、使いやすいですね。デコラッシュは大好きです。クーポン使えて安く買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする