曜日別特売
DC-100-5(51771) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980508

DC-100-5(51771) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980508
DC-100-5(51771) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980508
DC-100-5(51771) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980508
DC-100-5(51771) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980508
DC-100-5(51771) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980508
DC-100-5(51771) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980508
DC-100-5(51771) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980508
DC-100-5(51771) マーカーテープ スタディライナー PLUS(プラス)[文具] 52980508

マーカーテープ スタディライナー

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
バイカラー (ミントブルー)
内容量1個注文コード52980508品番DC-100-5(51771)
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

机に向かう気持ちを少しでも前向きに楽しくサポートする、印刷テープならではの絵柄が楽しいデザインマーカーです。
1.テープ幅6mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は4.8mm)ノートや教材の気になる文字の上に引いて識別できる
2.学習の邪魔にならない控えめなデザインでありながら、マーカーペンとは違うかわいらしさ、たのしさのある柄で文字の読みやすさと遊び心を両立させたマーキングテープ
3.テープだから、文字がにじまず、薄い紙でも裏抜けしない。さらに、ヘッド先端が汚れたりインクムラも発生しない
4.持ち運びに便利なコンパクトサイズ
5.片手でも出来るワンタッチ開閉キャップ

仕様使い切りタイプテープ幅(mm)6(印刷幅約4.5)テープ長さ(m)5バイカラー (ミントブルー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52980465
2025-07-23
用途: デコレーション作業
Aoki建設業・工事業

かわいくて、使いやすいですね。デコラッシュは大好きです。クーポン使えて安く買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする