曜日別特売
IS-590CM(40-914) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 PLUS(プラス)[文具] 52980578

IS-590CM(40-914) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 PLUS(プラス)[文具] 52980578
IS-590CM(40-914) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 PLUS(プラス)[文具] 52980578
IS-590CM(40-914) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 PLUS(プラス)[文具] 52980578
IS-590CM(40-914) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 PLUS(プラス)[文具] 52980578
IS-590CM(40-914) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 PLUS(プラス)[文具] 52980578
IS-590CM(40-914) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 PLUS(プラス)[文具] 52980578
IS-590CM(40-914) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 PLUS(プラス)[文具] 52980578

個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード52980578品番IS-590CM(40-914)
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

箱用オープナーの交換式。手を汚さずにインクカートリッジをらくらく交換。
1.インクカートリッジ交換式で、本体を繰り返し使用できる。新しく購入するよりもお得。
2.手を汚さずに簡単に交換できる。
3.段ボールの開梱(粘着テープのカット)ができる刃を本体内に収納。
ギザ刃で滑らずしっかりカットできる。
4.普通紙以外にも、コート紙などに幅広く対応できる、新開発インクを搭載。
5.握る部分はフラットな薄い面で持ちやすく、底部は丸型で安定感も抜群。
使いやすく置きやすい本体形状。

仕様【捺印距離】約30m、500回捺印相当(宛名の長さを60とした場合)材質本体:PP、POM、ABS 刃=ステンレス鋼 インクカートリッジ:POM、PP、PEベージュタイプ開梱機能付き 交換式外形寸法(mm)本体:50×50×82繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする