曜日別特売
HWBA4M(428-976) 小型 ホワイトボード インテルナフロート PLUS(プラス)[文具] 52980754

HWBA4M(428-976) 小型 ホワイトボード インテルナフロート PLUS(プラス)[文具] 52980754
HWBA4M(428-976) 小型 ホワイトボード インテルナフロート PLUS(プラス)[文具] 52980754
HWBA4M(428-976) 小型 ホワイトボード インテルナフロート PLUS(プラス)[文具] 52980754
HWBA4M(428-976) 小型 ホワイトボード インテルナフロート PLUS(プラス)[文具] 52980754
HWBA4M(428-976) 小型 ホワイトボード インテルナフロート PLUS(プラス)[文具] 52980754
HWBA4M(428-976) 小型 ホワイトボード インテルナフロート PLUS(プラス)[文具] 52980754
HWBA4M(428-976) 小型 ホワイトボード インテルナフロート PLUS(プラス)[文具] 52980754

小型 ホワイトボード インテルナフロート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
木目調
内容量1個注文コード52980754品番HWBA4M(428-976)
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

小型・軽量・フチなしのスタイリッシュなデザインの家庭用ホワイトボード
ボードの後ろにマーカー、イレーザーなどの付属品を隠すことで家の中の景観を壊さない美しさを実現
しかも、ボードはマグネットで取り外しが可能
1.マーカーボックスが隠れる
2.ボードだけ取り外して手元で書ける
3.マーカーボックスにつけて卓上に立たせられる

材質ボード:鋼板・発泡PP・両面テープ・マグネットシート / マーカーボックス: ABS、鋼板 / 石膏ボードピン:ABS、ステンレス木目調質量(g)【ボード】260【マーカーボックス】140種類マグネット掛け・無地本体寸法(mm)【ボード】297×210×2.2【マーカーボックス】123×115×45繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする