23842 ビックボディ芯材 アーテック[学校教材・教育玩具] 52981364

23842 ビックボディ芯材 アーテック[学校教材・教育玩具] 52981364
23842 ビックボディ芯材 アーテック[学校教材・教育玩具] 52981364

ビックボディ芯材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード52981364品番23842
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490

あらゆる角度に関節を曲げられる、造形しやすい上半身のねんど芯材です。
腰の部分が曲げられ、動くのある表現が自由自在。腰の位置や腕の長さをかえられる 関節ごとに形成でき、上半身のダイナミックなポーズうが安易に作れます。手・足の針金が長めなので、大きな調節ができます。腰の位置や」腕の長さが変えられ、上半身のダイナミックな動きを表現できる粘土素材です。
サイズ:ビッグボディ芯材:193×84×22mm。セット内容:プラスチック本体(組立済、針金組込済)

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。種別ATねんどL付寸法(mm)(芯材)193×84×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする