6A150 アピカノート セミB5 日本ノート 52981375

6A150 アピカノート セミB5 日本ノート 52981375
6A150 アピカノート セミB5 日本ノート 52981375
6A150 アピカノート セミB5 日本ノート 52981375
6A150 アピカノート セミB5 日本ノート 52981375
6A150 アピカノート セミB5 日本ノート 52981375
6A150 アピカノート セミB5 日本ノート 52981375
6A150 アピカノート セミB5 日本ノート 52981375

アピカノート セミB5

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
枚数150
A罫/通し罫
行数30
罫幅(mm)7
内容量1冊注文コード52981375品番6A150
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

温かみのあるグリーンベースの毛入表紙に伝統的な飾り罫を施し、本文用紙には中性紙を使用しております。

サイズセミB5罫幅(mm)7行数30A罫/通し罫寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数150製本糸綴じグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25179194
2022-08-05
用途: 帳簿
建設業・工事業

罫線が青色ではっきりしていて、端まであるので、隅の方まで無駄なく使えます。
表紙もしっかりしていて、いいと思います。

対象商品 : 46719034
2022-03-13
用途: 中高生の学習
教育・研究機関

計算をしたり、メモを書いたり、解答用紙にしたり、子ども達が思い思いの方法で使用しています。このノートを使うときは、「消さない」で使うようにしています。そうすることで、自分が間違った経緯もわかり、どれだけ勉強してきたかも目に見えてわかるので、やる気につながります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする