LP82 カレッジアニマル学習帳 れんらくちょう タテ8マス 中心リーダー入 日本ノート 52981664

LP82 カレッジアニマル学習帳 れんらくちょう タテ8マス 中心リーダー入 日本ノート 52981664
LP82 カレッジアニマル学習帳 れんらくちょう タテ8マス 中心リーダー入 日本ノート 52981664
LP82 カレッジアニマル学習帳 れんらくちょう タテ8マス 中心リーダー入 日本ノート 52981664
LP82 カレッジアニマル学習帳 れんらくちょう タテ8マス 中心リーダー入 日本ノート 52981664
LP82 カレッジアニマル学習帳 れんらくちょう タテ8マス 中心リーダー入 日本ノート 52981664
LP82 カレッジアニマル学習帳 れんらくちょう タテ8マス 中心リーダー入 日本ノート 52981664

カレッジアニマル学習帳 れんらくちょう タテ8マス 中心リーダー入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52981664品番LP82
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

まっしろなどうぶつたちといっしょに学ぼう
<使いやすい工夫>
1.フォーマット
大きく配置した科目名は、視認しやすく、目的のノートをサッと取り出すことができます。
2.表面加工
傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施しています。名前欄はコートレス仕上げになっているので、水性ペンや鉛筆でも記入できます。
3.デザイン
表紙も裏表紙も、可愛らしい場面を切り取ったデザインです。まっしろなどうぶつのシルエットの中には、罫内容をあしらっています。

材質中 紙: 上質紙サイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数30枚タテ8行マス目 中心リーダー入製本糸綴じ科目連絡帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする