HY10 スクールキッズ ハーフノート 10mmヨコ罫 10行 日本ノート 52981838

HY10 スクールキッズ ハーフノート 10mmヨコ罫 10行 日本ノート 52981838
HY10 スクールキッズ ハーフノート 10mmヨコ罫 10行 日本ノート 52981838
HY10 スクールキッズ ハーフノート 10mmヨコ罫 10行 日本ノート 52981838
HY10 スクールキッズ ハーフノート 10mmヨコ罫 10行 日本ノート 52981838
HY10 スクールキッズ ハーフノート 10mmヨコ罫 10行 日本ノート 52981838
HY10 スクールキッズ ハーフノート 10mmヨコ罫 10行 日本ノート 52981838
HY10 スクールキッズ ハーフノート 10mmヨコ罫 10行 日本ノート 52981838

スクールキッズ ハーフノート 10mmヨコ罫 10行

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52981838品番HY10
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。
古紙パルプ配合率100%です。(本文)
グリーン購入法に適合しています。
古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。
GPNエコ商品ねっと掲載。

材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)サイズB6寸法(幅W×奥行D)(mm)179×126枚数30枚10ヨコ罫・10行グリーン購入法適合製本糸綴じグリーンマーク認定
注意
※正規JIS規格寸法ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする