日本ノート
スクールキッズ 集中力UP ドリルノート 漢字
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52981865
品番
SRK150
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
スクールキッズは地球上で暮らすさまざまな動物の姿を可愛いイラストを鮮やかな色彩で書いた学習帳です。
書くことで脳を活性化 集中力が高まるノート
材質
本文:OKシナプス
サイズ
セミB5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
179×252
枚数
24枚
罫
漢字150字・14×12.5マス(15×10)
製本
糸綴じ
科目
漢字練習