曜日別特売
SRS105-GR スクールキッズ 集中力UP ドリルノート 5mm方眼罫 日本ノート 52981874

SRS105-GR スクールキッズ 集中力UP ドリルノート 5mm方眼罫 日本ノート 52981874
SRS105-GR スクールキッズ 集中力UP ドリルノート 5mm方眼罫 日本ノート 52981874

スクールキッズ 集中力UP ドリルノート 5mm方眼罫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52981874品番SRS105-GR
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

スクールキッズは地球上で暮らすさまざまな動物の姿を可愛いイラストを鮮やかな色彩で書いた学習帳です。
書くことで脳を活性化 集中力が高まるノート

材質本文:OKシナプスサイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数24枚5方眼罫(15×22) 10実線入製本糸綴じ色(表紙)グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする