日本ノート
スクールライン A4 10mmヨコ罫ノート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52982039
品番
LAY10Y
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。
本文には古紙配合率100%を使用。
材質
中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D)(mm)
210×297
枚数
30枚
罫
26行・10ヨコ罫
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
色(表紙)
イエロー
グリーンマーク
認定