曜日別特売
LAY10P スクールライン A4 10mmヨコ罫ノート 日本ノート 52982057

スクールライン A4 10mmヨコ罫ノート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52982057品番LAY10P
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。
本文には古紙配合率100%を使用。

材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)サイズA4寸法(幅W×奥行D)(mm)210×297枚数30枚26行・10ヨコ罫グリーン購入法適合製本糸綴じ色(表紙)パープルグリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする