LS12Y スクールライン 12mm方眼罫ノート 日本ノート 52982136

スクールライン 12mm方眼罫ノート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52982136品番LS12Y
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。
本文には古紙配合率100%を使用。

材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)サイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数30枚12方眼罫(13×18)グリーン購入法適合製本糸綴じ色(表紙)イエローグリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする