日本ノート
スクールライン 15mm方眼罫ノート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52982154
品番
LS15Y
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。
本文には古紙配合率100%を使用。
材質
中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)
サイズ
セミB5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
179×252
枚数
30枚
罫
15方眼罫(10×15)
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
色(表紙)
イエロー
グリーンマーク
認定