日本ノート
カレッジアニマル学習帳 さくぶんノート 120字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52982319
品番
LP75
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
人気の動物イラスト柄の学習帳。
ノートを使うのが楽しくなる可愛くておしゃれなデザインなので、子供たちのやる気もアップ!
こだわりの裏表紙イラストにも注目!
色
(罫刷り)茶色
サイズ
B5
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
30
罫
120字詰 (8×15)
適合年齢(歳)
小学1年生、小学2年生、小学3年生
製本
糸綴じ
科目
作文